| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66772006 Herst.-Nr.: 84041 EAN/GTIN: 4011459840419 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe SUPER CLIK 0 Gelgefüllte Verbindungsmuffe für gerade und abgezweigte Verbindungen von mehradrigen Kabel. Durchgangsverbindung / Abzweigverbindung, Für Kunststoffkabel mit bis zu 5 Adern wie NYM oder N(A)YY, Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel, Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..2,5 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1,5..6 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 1..14 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 1..14 mm | Bergbauzulassung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,04* | € 14,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,04* | € 14,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,39* | € 16,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,39* | € 16,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,20* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|