Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553645055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553645055
Artikel-Nr.:
     3517A-66773573
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21553645055
EAN/GTIN:
     4061131240082
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553645055

Diese LED-Leuchte mit roter Haube und grauem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip Abzweigdose angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
60..120 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0,036 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 184,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,82*
€ 185,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,63*
€ 188,16*
Frei Haus
ab € 155,07*
€ 191,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.