Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ersatz-Filtermatte IP54 FM PTF 1200 246x146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Filtermatte IP54 FM PTF 1200 246x146
Artikel-Nr.:
     3517A-66773717
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600193
EAN/GTIN:
     4061131254065
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
pfannenberg filtermatte

Ersatz-Filtermatte IP54 FM PTF 1200 246x146

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten. Die Filtermatten stellen in Kombination mit den Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher. Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
246 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..100 °C
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,49*
€ 81,70*
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 84,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.