Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation 502259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66775059
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502259
EAN/GTIN:
     4058205022866
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
zweibrüder taschenlampe
taschenlampe

Ladestation 502259

Mit dieser Ladestation, Typ A (Maße: 93 x 59 x 49 mm, Gewicht: 56,3 g, Material: PC- und ABS-Kunststoff) ist die passende Ledlenser-Taschenlampe immer aufgeladen und griffbereit für den nächsten Einsatz. Die Lampe wird einfach in die Halterung gesteckt. Das mitgelieferte Magnetladekabel (Länge: 120 cm, USB-A) kann entweder direkt in die Ladestation integriert oder extern genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
93 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 11,04*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 11,33*
1
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,66*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.