| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66815288 Herst.-Nr.: 174 EAN/GTIN: 4011126082753 |
| |
|
| | |
| Ringnippel 3mm dick 174 Ringnippel, mit gelötetem Bügel. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 46 x 28 mm Materialstärke Bügel : Ø 3 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L : 6,5 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,15 kN Werkstoff : Messing, blank Weitere Informationen: | | Ringnippel: | ja | Mit Außengewinde: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,77* | € 5,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,6855* | € 5,5382* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,1749* | € 7,4749* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,78226* | € 9,61226* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,89* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|