| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66852222 Herst.-Nr.: 42088 EAN/GTIN: 4034451420885 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU5,3 24V 20W 38° 42088 Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >25000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU5,3 | Lampenleistung: | 20 W | Ausstrahlungswinkel: | 38 ° | Lampenspannung: | 24 V | Farbtemperatur: | 3000 K | ANSI: | BAB | Infrarottechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorform 20w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 20 watt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,32* | € 3,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,83* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,63* | € 4,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|