Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66863040 Herst.-Nr.: 4008321665379 EAN/GTIN: 4008321665379 |
| |
|
| | |
| Powerstar-Lampe 2000W E40 HQI-T 2000/N/I Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 2000 W | Lampenspannung: | 235 V | Lichtstrom: | 200000 lm | Sockel: | E40 | UV-Schutz: | ja | Farbwiedergabeindex CRI: | 60-69 | Farbtemperatur: | 4300 K | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,72* | € 152,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 129,85* | € 153,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,31* | € 155,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,58* | € 162,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,90* | € 163,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|