Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 5,6x15,8mm Ba5s 20-28VAC/DC 12mA ugn 37542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chip-LED 5,6x15,8mm Ba5s 20-28VAC/DC 12mA ugn 37542
Artikel-Nr.:
     3517A-66864608
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37542
EAN/GTIN:
     4034451375420
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s

Chip-LED 5,6x15,8mm Ba5s 20-28VAC/DC 12mA ugn 37542

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
5,6 mm
Länge:
15,8 mm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 7,10*
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,11*
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 7,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.