Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H15 PGJ23t-1 12V 55/15W 17131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H15 PGJ23t-1 12V 55/15W 17131
Autolampe Halogen H15 PGJ23t-1 12V 55/15W 17131
Artikel-Nr.:
     3517A-66873518
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17131
EAN/GTIN:
     4034451171312

Autolampe Halogen H15 PGJ23t-1 12V 55/15W 17131

Faltschachtel H15PGJ23t-1, 55/15W, 260/1350 Lm, 64176 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
55 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1350 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 33,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 34,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,32*
€ 34,91*
1
€ 3,90*
ab € 27,90*
€ 38,18*
100
€ 5,95*
ab € 33,42*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.