Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pflanzenlampe E27 6,5W MM 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pflanzenlampe E27 6,5W MM 153
LED-Pflanzenlampe E27 6,5W MM 153
Artikel-Nr.:
     3517A-66875390
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM153
EAN/GTIN:
     4020856221530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Pflanzenlampe E27 6,5W MM 153

LED-Leuchtmittel für MM151. Pflanzenlampe mit Speziallichtfarbe - nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt. Die zuverlässige Elektronik sorgt für lange Lebens- und Betriebszeiten von bis zu 25.000 Stunden. Funktioniert in einem Temperaturbereich von -30 Grad C bis +40°C und bietet gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Verstärkt durch ein spezielles Lichtspektrum die natüürlichen Farben der Pflanzen und gibt vernachlässigbar wenig UVA und UVB ab.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
8,5 W
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 11,34*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,69*
3 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,72*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.