Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x35mm E10 24V 4W 10043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 16x35mm E10 24V 4W 10043
Röhrenlampe 16x35mm E10 24V 4W 10043
Artikel-Nr.:
     3517A-66876209
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10043
EAN/GTIN:
     4034451100435
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10

Röhrenlampe 16x35mm E10 24V 4W 10043

Glühlampe in Röhrenform T16 E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6..10 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
8 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,131*
€ 5,731*
10
Frei Haus
ab € 4,256*
€ 5,916*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,28*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,731*
€ 6,81989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,421*
€ 6,45099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,131*
€ 4,91589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.