| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66958541 Herst.-Nr.: 990027 EAN/GTIN: 4014364001609 |
|
|
| | |
| Kerzenhülse für E27 990027 Kerzenhülse Für E27-Kerzenfassungen Mit Tropfen Material: Kunststoff Farbe: antikHöhe: 65 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Fassung: | E27 | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,82* | € 2,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,10* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|