Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Controller 4-Kanal 3/6A, RGBW AKD-0424V.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Controller 4-Kanal 3/6A, RGBW AKD-0424V.02
LED Controller 4-Kanal 3/6A, RGBW AKD-0424V.02
Artikel-Nr.:
     3517A-66960765
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKD-0424V.02
EAN/GTIN:
     4251916130091
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Dimmaktor

LED Controller 4-Kanal 3/6A, RGBW AKD-0424V.02

LED Controller 4-Kanal 3/6A, RGBW. Für 12/24V CV LED, 4 einzelne Kanäle oder RGBW, TW. Umfangreiche Applikation. Absolutes und relatives Dimmen für HSV Farbraum und RGB. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Auswählbare Dimmkurve und PWM Frequenz bis 1000Hz. Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten. Individuelle und vordefinierte Sequenzen (z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Einbauinstallation
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,85*
€ 178,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 179,95*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 150,22*
€ 184,23*
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 186,76*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 188,15*
€ 229,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.