| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66960908 Herst.-Nr.: 7671900 EAN/GTIN: 8428879023043 |
| |
|
| | |
| ATEX-Anbau-Verteiler ATEX Juncti #7671900 ATEX-Anbau-Verteiler mit 3 Eingängen. 3 ATEX Verschraubungen im Lieferumfang enthalten. Mit 3-poliger Doppel-Reihenanschlussklemmen auf einer Hutschiene. Maße (L x B): 122 mm x 120 mm, Höhe 90 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 234,67* | € 287,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 237,51* | € 290,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,46* | € 306,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|