| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66961006 Herst.-Nr.: 28002494 EAN/GTIN: 9006210674735 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 35W 700 #28002494 Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700, 800 und 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 35 W, Bis zu 87, 5 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Eingangsklemmen: 0° Schraubklemmen, Ausgangsklemmen: 45° Steckklemmen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |