Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenanschluss 5EA1SLANG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenanschluss 5EA1SLANG01
Antennenanschluss 5EA1SLANG01
Artikel-Nr.:
     3517A-66961745
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA1SLANG01
EAN/GTIN:
     4058352572108
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Antennenanschluss 5EA1SLANG01

SITECO Connect GroupAntenne,Antennenanschluß für GPS (SMA Female),Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
46,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,58*
€ 74,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,85*
€ 76,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 84,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.