Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsteuerung sceneCOM XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsteuerung sceneCOM XL
Lichtsteuerung sceneCOM XL
Artikel-Nr.:
     3517A-66962546
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002681
EAN/GTIN:
     9006210693927
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Lichtsteuerung sceneCOM XL

Unabhängige Lichtsteuerung für bis zu 192 DALI Geräte an 3 DALI-Linien, Einfache Konfiguration über WEB Schnittstelle, DALI-Kreis übergreifend steuern möglich, DALI Notlicht Testplanung und Überwachung (mit sceneCOM XL EM und sceneCOM XL EM Bac, bis zu 50 Notlichtgeräte), Entspricht der IEC 62034, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Für Schaltschrankeinbau, 3 DALI-Linien, BACnet Schnittstelle (sceneCOM XL EM Bac), Klemmen: Schraubklemmen, Adressierungsassistent, Anwesenheitsabhängige Steuerung, Lokale und herunterladbare Datensicherung, Frei programmierbare Tagesplanung mit Kalenderfunktion, Notleuchten mit Einzelbatterie, Frei programmierbare Shows, RGB und Tunable White, Stimmungen und Zonen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
91 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.563,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.860,51*
€ 5.784,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.820,53*
€ 5.736,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.662,10*
€ 5.547,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.590,84*
€ 5.463,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.563,48*
€ 5.430,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.