Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiveLink Sensoreinheit Li #8264500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiveLink Sensoreinheit Li #8264500
Artikel-Nr.:
     3517A-66962609
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8264500
EAN/GTIN:
     4018242920686
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LiveLink Sensoreinheit Li #8264500

LiveLink LightGrid Sensoreinheit mit integriertem HF-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink LightGrid Controller. HF-Anwesenheitssensor, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Temperaturbereich -20 °C - +45 °C.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.