Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8621 3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8621 3h
Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8621 3h
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66966524
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902229027
EAN/GTIN:
     4041254246017
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack nimh aa 6v

Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8621 3h

Zubehör: Notlichtzubehör Akku 22Ah 60V 3h NiMh EAN/GTIN:4041254246017
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
170 mm
Höhe inkl. Pole:
0 mm
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,32*
€ 149,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,47*
€ 151,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,03*
€ 154,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,90*
€ 162,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,08*
€ 240,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.