| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66967163 Herst.-Nr.: 0209024 EAN/GTIN: 4029299484885 |
| | |
|
| | |
| Tasterschnittstelle SMART CONTR #0209024 Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 Eingängen Office Kunststoff, grau. Geeignet für den Wandeinbau in Installationsdosen. Bluetooth Low Energy 2,4 2,483 GHz. Maximale Leitungslänge Schalteingänge 0,3 m. Bluetooth Low Energy / BLE Tastenkoppler mit 4 potentialfreien Eingängen zur Anbindung von Tastern und anderen Schaltelementen in einem Casambi-Netzwerk. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Spannungsversorgung: | AC | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | ja | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,87* | € 154,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,36* | € 155,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|