| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66968388 Herst.-Nr.: 982480.009 EAN/GTIN: 4051859314615 |
| |
|
| | |
| DALI-Steuergerät 982480.009 Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth zur Steuerung vonStandard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8).Ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal für bis zu 32 DALI EVG. IntegrierteBluetooth Low Energy Schnittstelle zur Einstellung und Bedienung derBeleuchtung. Intuitives manuelles Dimmen und Schalten.Basis-Funktionalität auch ohne Konfiguration dank Voreinstellung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Spannungsversorgung: | AC | Bedienung über Bluetooth: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,82* | € 93,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 74,69* | € 94,35* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,32* | € 97,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,96* | € 103,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,10* | € 103,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|