Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- Deckenhalterung AA1100255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- Deckenhalterung AA1100255
Artikel-Nr.:
     3517A-66975317
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100255
EAN/GTIN:
     4062029258523

Wand- Deckenhalterung AA1100255

Verstellbare Halterung für Highbay H40. Kann an der Decke oder an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
176 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.