Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konstantstromtreiber FV120W24CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konstantstromtreiber FV120W24CG
Artikel-Nr.:
     3517A-66975334
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     FV120W24CG
EAN/GTIN:
     4062029118186

LED-Konstantstromtreiber FV120W24CG

Konstantspannung LED-Treiber, schaltbar, 24V, 0-120W, bis zu 88% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000h,
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.