Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz Modul BT 9109011010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 RL 150W BT, dimmbar
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 RL 150W BT, dimmbar
Unterputz-Modul SMARTMATIC 2.0 RL 150W BT, dimmbar
Artikel-Nr.:
     3517A-66977162
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     9109011010
EAN/GTIN:
     4044538074047

Unterputz Modul BT 9109011010

Zur Installation in Unterputzdosen Abmessungen (LxBxH): 46x46x18 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
46 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,01*
€ 36,12*
€ 8,50*
ab € 26,11*
€ 36,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 37,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
9109011011
ab € 25,99*
Ähnlich
nobilé
9109011012
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.