| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66996865 Herst.-Nr.: 8894061000 EAN/GTIN: 4022644128021 |
| |
|
| | |
| Flächenstrahler ws m.Gelenk 8894061000 Für Kompakt-Leuchtstofflampen (TC-L) Schutzklasse I, IP54, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Befestigungsplatte: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 120 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 90 Grad, Kabeleinführung: PG 13,5, Starter und Vorschaltgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, meyer flächenstrahler, straßenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,04* | € 405,01* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 342,94* | € 405,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,59* | € 408,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 365,99* | € 431,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 373,67* | € 440,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|