Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K anthr. DALI 312413.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312413.0031.1.76, 312413.0031.1.76 30W, 2500lm, 840, anthr.,
RZB 312413.0031.1.76, 312413.0031.1.76 30W, 2500lm, 840, anthr.,
Artikel-Nr.:
     3517A-67054165
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312413.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859432982
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 4000K anthr. DALI 312413.0031.1.76

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor aus handgefertigtem Farbglas FerroMurano weiß. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,89*
€ 732,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 640,38*
€ 733,21*
Frei Haus
ab € 648,18*
€ 739,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,70*
€ 788,05*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 694,75*
€ 789,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,68*
€ 871,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,89*
€ 763,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.