Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaurahmen für 2x18W 3 2283 000 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaurahmen für 2x18W 3 2283 000 001
Deckeneinbaurahmen für 2x18W 3 2283 000 001
Artikel-Nr.:
     3517A-67055570
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     32283000001
EAN/GTIN:
     4250217400193
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

Deckeneinbaurahmen für 2x18W 3 2283 000 001

Zubehör für Deckeneinbauleuchten Typ RLF für Zone 1/21Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 25018/18, 2 x 18W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
775 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 74,83*
€ 95,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,20*
€ 101,72*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,63*
€ 104,73*
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 105,81*
€ 5,95*
ab € 98,53*
€ 124,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
32283000003
ab € 100,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.