| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67060031 Herst.-Nr.: 32435 EAN/GTIN: 4034451324350 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe E27 4000K klar 32435 Universal-Leuchtmittel in Tropfenform mit matter Abdeckung, hohe Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 900 lm | Lampenlichtausbeute: | 150 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Filamentlampe: | ja | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfenlampe e27 led, led tropfen, led tropfenform e27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,40* | € 3,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|