Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20863202300000997604


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20863202300000997604
Artikel-Nr.:
     3517A-67060825
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3202/300-000/997-604
EAN/GTIN:
     4066966459364
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20863202300000997604

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
    Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse. Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse.
Weitere Informationen:
Höhe:
7,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.938,2498*
€ 3.089,55465*
Frei Haus
ab € 2.957,33565*
€ 3.119,6214*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.089,55465*
€ 3.676,57003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.069,6471*
€ 3.652,88005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.983,48065*
€ 3.550,34197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.940,52815*
€ 3.499,2285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.938,2498*
€ 3.496,51726
pro Packung
1 Packung enthält 3.735 Stück (ab € 0,78668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.