| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67060923 Herst.-Nr.: 32002 EAN/GTIN: 4034451320024 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe E27 2700K, Sensor 32002 LED AGL mit Bewegungssensor, Erfassungsradius 4-6 m, Licht schaltet sich ab Dämmerung (30-0 lux) für 25-40 Sek. ein und automatisch wieder aus. Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 70 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 8,3 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 806 lm | Lampenlichtausbeute: | 97 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, sensorleuchten led, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,47* | € 35,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,74* | € 35,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,33* | € 36,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,81* | € 38,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,32* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|