Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Leuchtenrahmen schwarz SFCIRC#4058075834200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD20
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
Artikel-Nr.:
     3517A-67069367
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075834200
EAN/GTIN:
     4058075834200

Dekorative Leuchtenrahmen schwarz SFCIRC#4058075834200

Dekorativer Rahmen für SURFACE CIRCULAR 500. Produkteigenschaften: Verfügbar in den Farben Schwarz / Gold (ähnlich RAL790-5 / RAL260-M) und Weiss (ähnlich RAL110-1). Rahmen aus Metallblech. Produktvorteile: Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild. Ermöglicht sowohl direktes Licht als auch akzentuiertes Licht zur Decke. Einfache und schnelle Installation.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 61,71*
€ 61,71*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 57,31*
€ 69,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 57,17*
€ 73,49*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 57,26*
€ 73,59*
1
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.