Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Globelampe G95 2700K 830916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Globelampe G95 2700K 830916
LED-Globelampe G95 2700K 830916
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67069907
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     830916
EAN/GTIN:
     7021988309162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Globelampe G95 2700K 830916

SG LEUCHTMITTEL G95 15W E27 2700K 190° DIM
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
15 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1200 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 33,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,32*
€ 35,47*
€ 3,90*
ab € 26,26*
€ 36,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 38,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.