Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 930 MT76765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 930 MT76765
Artikel-Nr.:
     3517A-67069998
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76765
EAN/GTIN:
     4020856767656
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor

LED-Modul 930 MT76765

LED-Modul KOIN "
Dim to WARM"
1100 cd. Lichtstarkes, dimmbares KOIN LED-Modul (Ø 50mm) mit 50.000 Stunden Lebensdauer, ersetzt PAR16/MR16-Reflektoren. Abstrahlwinkel 38°, Lichtfarbe warmweiß bis superwarmweiß (3000K bis 1800K) CRI 97. Wird geliefert inklusive superkompaktem LED-Treiber (DC 27-42V, 180mA), der durch 68mm Deckenausschnitte und in enge Zwischenräume passt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7,6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
180 mA
Betriebsspannung:
230 V
Lampenspannung:
27..42 V
Anzahl der LEDs:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,25*
€ 15,25*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 18,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 18,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 18,71*
€ 8,50*
ab € 13,28*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT75211
ab € 5,26*
Zubehör
Megatron
MT75210
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT56023
ab € 20,26*
Zubehör
Megatron
MT75200
ab € 4,07*
Zubehör
Megatron
MT75201
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75202
ab € 4,55*
Zubehör
Megatron
MT75203
ab € 4,59*
Zubehör
Megatron
MT75212
ab € 5,59*
Zubehör
Megatron
MT75213
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.