Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte flach APF EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte flach APF EAP
Alu-End-Abschlussplatte flach APF EAP
Artikel-Nr.:
     3517A-67151527
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APFEAP
EAN/GTIN:
     4037293370325
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-End-Abschlussplatte flach APF EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APF100 und APF200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
18,5 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,95*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,39*
1
€ 3,90*
ab € 4,34*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.