| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-67168665 Herst.-Nr.: 520118 EAN/GTIN: 4001233520118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Teelicht m.Docht,4erSet,Batt. 520118 LED-Teelicht mit echtem Docht, 4er-Set, Warmweiß, IP20, batteriebetrieben, inkl. Batterien (4?x?CR2032), HxØ 5x3,8 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Kerze/Teelicht | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Batteriebetrieben: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |