| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67170110 Herst.-Nr.: 34133 EAN/GTIN: 4027007341338 |
| | |
|
| | |
| Wandleuchte LED 5W 3000K 400lm 34133 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 400 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage nein , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Geeignet für Lichtbandkonfiguration nein , Geeignet für Notlicht nein , Geeignet für Pendelaufhängung nein , Geeignet für Wandmontage ja , Gehäusefarbe Chrom , Höhe/Tiefe 80 mm, Länge 200 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtaustritt direkt , Lichtfarbe weiß , Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |