Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8418-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8418-13
Artikel-Nr.:
     3517A-67173397
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8418-13
EAN/GTIN:
     4012248336076
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8418-13

Die kreisrunde LED Deckenleuchte Q®-VITO in der Farbe Anthrazit überzeugt mit ihrem modernen Design. Der weiße satinierte Streuglasring rundet das Gesamtbild der Designleuchte gekonnt ab und gibt das Licht blendfrei nach unten und seitlich ab. Durch das integrierte CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß individuell anpassen und somit die Lichtfarben eines Tagesablaufes simulieren.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
58 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7000 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Außendurchmesser:
794 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.