Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbau-Downlight 840 5DL11A78C3S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbau-Downlight 840 5DL11A78C3S2
LED-Einbau-Downlight 840 5DL11A78C3S2
Artikel-Nr.:
     3517A-67174559
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5DL11A78C3S2
EAN/GTIN:
     4058352530634
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbau-Downlight 840 5DL11A78C3S2

LEDVALUX L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, matt, lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.220lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 2x 0,75mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 172mm, Ring, aus Polymer, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,12*
€ 110,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,21*
€ 110,96*
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 115,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.