Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini LED Tischleuchte Tolomeo, Anwesenheit A005 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67177320
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A005500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Mini LED Tischleuchte Tolomeo, Anwesenheit A005 500

Art der Leuchte Schreibtischleuchte , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 593 lm, Biegbar ja , Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 ja , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Farbwiedergabeindex CRI 90-100 , Geeignet für Wandmontage nein , Gehäusefarbe Aluminium , Justierbar ja , Länge 1080 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,66*
€ 233,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,69*
€ 259,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artemide
A004200
ab € 32,06*
Zubehör
Artemide
A004100
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.