Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 4000K HF-Sensor ws 44326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 4000K HF-Sensor ws 44326
LED-Deckenleuchte 4000K HF-Sensor ws 44326
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67178276
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     44326
EAN/GTIN:
     4027007443261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 4000K HF-Sensor ws 44326

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich nein , Außendurchmesser 380 mm, Ausführung des Rasters ohne , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1950 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Dimmung abhängig vom Betriebsgerät nein , Dimmung DALI nein , Dimmung DMX nein , Dimmung DSI nein , Dimmung GPRS nein , Dimmung herstellerspezifisch nein , Dimmung LineSwitch nein , Dimmung mit Push-button nein , Dimmung Netzspannungsmodulation nein , Dimmung Phasenabschnitt nein , Dimmung Phasenanschnitt nein , Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) nein , Dimmung programmierbar nein , Dimmung RF nein , Dimmung Sine Wave Reduction nein , Dimmung Touch and Dim nein , Dimmung Zigbee nein , Dimmung 0-10 V nein , Dimmung 1-10 V nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 4000.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.