Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, sw 1007404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, sw 1007404
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, sw 1007404
Artikel-Nr.:
     3517A-67186916
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007404
EAN/GTIN:
     4024163277631
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, sw 1007404

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 75 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und einem Abstrahlwinkel von 38° erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,48*
€ 35,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 37,02*
€ 8,50*
ab € 38,40*
€ 38,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 38,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,77*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007408
ab € 28,46*
Ähnlich
SLV
1007406
ab € 28,63*
Ähnlich
SLV
1007400
ab € 22,27*
Ähnlich
SLV
1007398
ab € 22,35*
Ähnlich
SLV
1007396
ab € 22,38*
Ähnlich
SLV
1007394
ab € 22,37*
Ähnlich
SLV
1007392
ab € 22,26*
Ähnlich
SLV
1007390
ab € 22,38*
Ähnlich
SLV
1007388
ab € 22,32*
Ähnlich
SLV
1007386
ab € 22,25*
Ähnlich
SLV
1007402
ab € 26,49*
Ähnlich
SLV
1007403
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.