Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 40x40 schwarz 0.0.026.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe 40x40 schwarz 0.0.026.01
Abdeckkappe 40x40 schwarz 0.0.026.01
Artikel-Nr.:
     3517A-67250823
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.026.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen

Abdeckkappe 40x40 schwarz 0.0.026.01

Abdeckkappe Baureihe 8 40x40mm aus PA-GF
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,56*
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.