| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67256125 Herst.-Nr.: 3129070 EAN/GTIN: 4048879236713 |
| |
|
| | |
| Gleichrichter 18mm 3129070 SVS 18MM-GLEICHRICHTER LEDY 24-230 PG 11 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Stabilisiert: | nein | Direktmontage möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 13,81* | € 16,69* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,93* | € 16,87* | | | | | 41 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,35* | € 17,33* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 17,92* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,94* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|