Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 1-phas. A:5VDC/25W UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung 1-phas. A:5VDC/25W UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
Stromversorgung 1-phas. A:5VDC/25W UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
Artikel-Nr.:
     3517A-67259329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904374
EAN/GTIN:
     4046356897082
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung 1-phas. A:5VDC/25W UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC / 25 W
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5 V
2. Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,15*
€ 38,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 40,81*
€ 3,90*
ab € 33,18*
€ 42,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,51*
€ 44,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,98*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.