Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie 930, schwarz SLN2-C MSP #42946444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-C MSP 3500-930 L1000 LDE BK Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 3500-930 L1000 LDE BK Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 3500-930 L1000 LDE BK Kanal für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-67260110
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42946444
EAN/GTIN:
     9010757096271
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kanal für LED-Lichtlinie 930, schwarz SLN2-C MSP #42946444

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1000 x 76 x 92 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 330,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,11*
€ 331,25*
Frei Haus
ab € 275,63*
€ 333,85*
€ 5,95*
ab € 293,17*
€ 354,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.