Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Profilschiene 2000 x 18,0 18,0mm LSAYPM06E/18X18/12/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     3517A-67354223
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075401808
EAN/GTIN:
     4058075401808
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Profilschiene 2000 x 18,0 18,0mm LSAYPM06E/18X18/12/2

Medium Profile für LED-Bänder. Produktvorteile: Robustes Aluminiumprofil. Schnelle und einfache Montage. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led profilschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,13*
€ 14,13*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 12,62*
€ 15,12*
3 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 11,21*
€ 17,75*
25
€ 5,95*
ab € 14,88*
€ 17,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402256
ab € 2,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075402072
ab € 6,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279360
ab € 1,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401891
ab € 4,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276550
ab € 0,81*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276581
ab € 0,82*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277038
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.