Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte W-Reihe WAP WDK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussplatte W-Reihe WAP WDK10
Abschlussplatte W-Reihe WAP WDK10
Artikel-Nr.:
     3517A-67455222
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1186720000
EAN/GTIN:
     4050118024661
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme weidmüller

Abschlussplatte W-Reihe WAP WDK10

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79571*
€ 1,11571*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8045*
€ 1,1245*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,18*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8511*
€ 1,2124*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,874*
€ 1,214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1245*
€ 1,33816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0645*
€ 1,26676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0145*
€ 1,20726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9445*
€ 1,12396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.