Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilti Schraubanker HUS4-HR 8x75 25/15 2004531


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hilti Schraubanker HUS4-HR 8x75 25/15 2004531
Artikel-Nr.:
     3517A-67464763
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2004531
EAN/GTIN:
     4251786216154
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker 8x75
schraubanker
schraubanker 6mmx75mm

Hilti Schraubanker HUS4-HR 8x75 25/15 2004531

Der Hilti Schraubanker HUS4-HR, konzipiert für schnelle und kosteneffiziente Befestigungen in Beton, dient als solide Grundlage für die Montage der Konsole an der Wand. Der Schraubanker ist aus Edelstahl und hat die Zulassung für Brandschutz (Feuerwiderstand), ETA (EAD 330232) und eine seismische Zulassung der Kategorie C1. Perfekt für die Durchsteckmontag und zur Verwendung in korrosiven Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
75 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Abdeckkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 194,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,3175*
€ 195,2075*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,61*
€ 231,5859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,05*
€ 229,7295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,17*
€ 222,7323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,21*
€ 208,4999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,54*
€ 188,6626
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,3416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.