Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph-Stromschienenadapter weiß ST-ADL-DA-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph-Stromschienenadapter weiß ST-ADL-DA-W
3-Ph-Stromschienenadapter weiß ST-ADL-DA-W
Artikel-Nr.:
     3517A-67554601
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206907
EAN/GTIN:
     4029299484434
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m

3-Ph-Stromschienenadapter weiß ST-ADL-DA-W

DALI-Adapter Transparentleitung 1,5m 250V 9A Bausatz weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,14*
€ 40,83*
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 40,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,85*
€ 41,97*
€ 3,90*
ab € 30,89*
€ 42,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.