Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 1m ST-IP40-AD-ST-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung L 1m ST-IP40-AD-ST-SI
Abdeckung L 1m ST-IP40-AD-ST-SI
Artikel-Nr.:
     3517A-67554629
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206876SI
EAN/GTIN:
     4029299435757
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

Abdeckung L 1m ST-IP40-AD-ST-SI

IP40-Stopfen für Befestigungöffnung, silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
13 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,19*
€ 2,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,04*
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,18*
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.